Texas Instruments IC GATE XOR 4CH 2-INP 14TSSOP

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-07

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: EXOR*Number of Circuits: 4*Number of Inputs: 2: -*Voltage - Supply: 1.65V to 3.6V*Current - Quiescent (max): 1μA*Current - Output High, Low: 24mA, 24mA*Logic Level - Low: 0.7V to 0.8V*Logic Level - High: 1.7V to 2V*Maximum Propagation Delay per Maximum CL at V Applied: 4.4ns @ 3.3V, 50pF*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-TSSOP*Package/Case: 14-TSSOP (0.173 in, 4.40mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan