Texas Instruments IC GATE NAND SCHMIT 4CH 2IN 14SO

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0411-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: NAND Gate*Number of Circuits: 4*Number of Inputs: 2: Schmitt Trigger*Voltage - Supply: 2V to 6V*Current - Quiescent (max): 2μA*Current - Output High, Low: 5.2mA, 5.2mA*Logic Level - Low: 0.1V to 0.26V*Logic Level - High: 1.9V to 5.9V*Maximum Propagation Delay per Maximum CL at V Applied: 19ns @ 6V, 50pF*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-SO*Package/Case: 14-SOIC (0.209 in, 5.30mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan