Texas Instruments IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SO

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Set (preset) and Reset*Type: JK type*Output type: Complementary*Number of elements: 2*Number of bits per element: 1*Clock frequency: 45MHz*Maximum propagation delay per maximum CL when V is applied: 20ns @ 5V, 15pF*Trigger type: Negative edge*Current - Output high, low: 400μA, 8mA*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Current - Quiescent (Iq): 6mA*Input capacitance: -*Operating temperature: 0°C to 70°C (TA)*Mounting type: Surface mount*Supplier device package: 16-SO*Package/case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan