Texas Instruments IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0371-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Set (preset) and Reset*Type: D-Type*Output Type: Complementary*Number of Elements: 2*Number of Bits per Element: 1*Clock Frequency: 150MHz*Maximum Propagation Delay per Maximum CL when V Applied: 5.2ns @ 3.3V, 50pF*Trigger Type: Positive Edge*Current - Output High, Low: 24mA, 24mA*Voltage - Supply: 1.65V to 3.6V*Current - Quiescent (Iq): 10μA*Input Capacitance: 5pF*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-TSSO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan