Texas Instruments IC DRIVER 16/0 64TSSOP

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Driver*Protocol: LVDS*Number of Drivers/Receivers: 16/0*Duplex: -*Receiver Hysteresis: -*Data Rate: 630Mbps*Voltage - Supply: 3V to 3.6V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 64-TFSOP (0.240 in, 6.10 mm width)*Supplier Device Package: 64-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan