Texas Instruments IC DRIVER 10/0 128TQFP

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Driver*Protocol: FPD-Link, LVDS*Number of Drivers/Receivers: 10/0*Duplex: -*Receiver Hysteresis: -*Data Rate: 945Mbps*Voltage - Supply: 3.15V to 3.6V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 128-TQFP*Supplier Device Package: 128-TQFP(14x14)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan