Texas Instruments IC DECODER/DEMUX 1×3:8 16SO

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0450-66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Decoder/Demultiplexer*Circuits: 1x3:8*Independent Circuits: 1*Current - Output High, Low: 400μA, 8mA*Power Supply: Single Supply*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-SOIC (0.209 in, 5.30 mm width)*Supplier Device Package: 16-SO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan