Texas Instruments IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0411-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of Bits: 8*Number of D/A Converters: 1*Settling Time: 135μs*Output Type: Current - Unbuffered*Differential Output: Yes*Data Interface: Parallel*Reference Type: External*Voltage - Supply, Analog: ±4.5V to 18V*Voltage - Supply, Digital: -*INL/DNL(LSB): -*Architecture: Multiplying DAC*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP*Mounting Type: Through Hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan