Texas Instruments IC DAC 16BIT V-OUT 28SOIC

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of bits: 16*Number of D/A converters: 1*Settling time: 10μs*Output type: Voltage - Buffered*Differential output: None*Data interface: Parallel*Reference type: Built-in*Voltage - supply, analog: ±11.4V to 16.5V*Voltage - supply, digital: -*INL/DNL(LSB): ±2(max), ±1(max)*Architecture: R-2R*Operating temperature: 0°C to 70°C*Package/case: 28-SOIC (0.295 in, 7.50 mm width)*Supplier device package: 28-SOIC*Mounting type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan