Texas Instruments IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of bits: 12*Number of D/A converters: 4*Settling time: 10μs*Output type: Voltage - Buffered*Differential output: None*Data interface: SPI*Reference type: External*Voltage - supply, analog: ±5V*Voltage - supply, digital: 5V*INL/DNL(LSB): ±1(max), ±1(max)*Architecture: R-2R*Operating temperature: -40°C to 85°C*Package/case: 16-SOIC (0.295 in, 7.50 mm width)*Supplier device package: 16-SOIC*Mounting type: Surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan