Texas Instruments IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: General purpose*Number of elements: 2*Output type: Open drain*Voltage - Supply, Single/Dual (±): 2.7V to 15V, ±1.35V to 7.5V*Voltage - Input offset (max): 15mV @ 5V*Current - Input bias (max): 0.04pA @ 5V*Current - Output (typ): 30mA*Current - Quiescent (max): 20μA*CMRR, PSRR (typ): 75dB CMRR, 80dB PSRR*Propagation delay (max): 10μs*Hysteresis: -*Operating temperature: -40°C to 85°C*Package/case: 8-SOIC (0.154 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan