Texas Instruments IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp349.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: CMOS*Number of Circuits: 4*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 0.028V/μs*Gain Bandwidth Product: 50kHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 0.15pA*Voltage - Input Offset: 250μV*Current - Supply: 90μA (x4 Channels)*Current - Output/Channel: 75mA*Voltage - Span (Min): 3V*Voltage - Span (Max): 15.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-SOIC (0.154 in, 3.90 mm wide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan