Texas Instruments IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp159.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: CMOS*Number of Circuits: 2*Output Type: Push-Pull, Rail-to-Rail*Slew Rate: 0.02V/μs*Gain Bandwidth Product: 100kHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 0.002pA*Voltage - Input Offset: 1mV*Current - Supply: 26μA (x2 Channels)*Current - Output/Channel: 40mA*Voltage - Span (Min): 4.5V*Voltage - Span (Max): 15.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan