Texas Instruments IC BUFFER INVERT 18V 16DIP

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0484-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Buffer, Inverting*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 6*Input Type: -*Output Type: Push-Pull*Current - Output High, Low: 3.4mA, 20.4mA*Voltage - Supply: 3V to 18V*Operating Temperature: -55°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Through-Hole*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan