Texas Instruments IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SSOP IC Non-inverting buffer 5.5V 20SSOP

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0370-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Buffered, Non-Inverting*Number of Elements: 2*Number of Bits per Element: 4*Input Type: -*Output Type: 3-State*Current - Output High, Low: 15mA, 24mA*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Operating Temperature: 0°C to 70°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-SSOP (0.209 in, 5.30 mm width)*Supplier Device Package: 20-SSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan