Texas Instruments IC BILATERAL SW 1×1:1 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Bidirectional, FET Switch*Circuits: 1 x 1:1*Independent Circuits: 4*Current - Output High, Low: -*Power: Dual Supply*Voltage - Supply: 3V to 18V*Operating Temperature: -55°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 14-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan