SAMTEC DIL socket, 2.54mm pitch, 16 pin, 28 pieces per set

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7699-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (28 pieces) *Number of poles: 16 *Mounting type: PCB mount *Applicable pin contact: Stamp *Pitch: 2.54 mm *Row width: 7.62 mm *Frame type: Open frame *Orientation: Vertical *Series: ICF *Code number: 197-6817

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan