Texas Instruments DC DC CONVERTER +/-15V 1W

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Isolated Module*Number of Outputs: 2*Voltage - Input (min): 13.5V*Voltage - Input (max): 16.5V*Voltage - Output 1: 15V*Voltage - Output 2: -15V*Voltage - Output 3: -*Voltage - Output 4: -*Current - Output (max): 33mA, 33mA*Power (Watts): 1W*Voltage - Isolation: 1kV*Application: ITE (Commercial): OTP, SCP*Operating Temperature: -40°C to 100°C*Efficiency: 80%*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 14-DIP (0.300 in, 7.62 mm), 7 Leads*Size/Dimensions: 0.78

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan