Texas Instruments 4-circuit JFET input operational amplifier DIP

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0458-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package: DIP-14*Number of circuits: 1 circuit*Input configuration: JFET*Power supply voltage: 7V to 36V/±3.5V to ±18V*Power supply current: 1.4mA*GBW: 3MHz*SR: 13V/μs*Input offset voltage (typ): 3mV*Input bias current (typ): 30pA*Operating temperature: 0°C to +70°C*IN NOISE (1KHz): 18nV/√Hz (Rs=20Ω)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan