Texas Instruments IC Op Amp GP 1 Circuit 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0351-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 1*Output Type: -*Slew Rate: 20V/μs*Gain Bandwidth Product: 8MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 5pA*Voltage - Input Offset: 500μV*Current - Supply: 4mA*Current - Output/Channel: 40mA*Voltage - Span(min): 5V*Voltage - Span(max): 36V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan