Texas Instruments IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: Audio*Number of Circuits: 2*Output Type: -*Slew Rate: 20V/μs*Gain Bandwidth Product: 55MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 10nA*Voltage - Input Offset: 100μV*Current - Supply: 10mA (x2 Channels)*Current - Output/Channel: 26mA*Voltage - Span (Min): 5V*Voltage - Span (Max): 34V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 8-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 8-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan