Texas Instruments IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0411-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Adjustable*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 10V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.25V*Voltage - Output (Max): 5.5V*Voltage Dropout (Max): -*Current - Output: 250mA*Current - Quiescent (Iq): 50μA*Current - Supply (Max): -*PSRR: 63dB(1kHz)*Control Functions: Enable, Power Good*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Reverse Polarity*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan