Texas Instruments ADC 12BIT ADS series

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of Bits: 12*Sampling Rate (per second): 500k*Number of Inputs: 1*Input Type: Differential*Data Interface: SPI*Configuration: S/H-ADC*Ratio - S/H:ADC: 1:1*Number of A/D Converters: 1*Architecture: SAR*Reference Type: Built-in*Voltage - Supply, Analog: 5V*Voltage - Supply, Digital: 5V: -*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Package/Case: 8-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 8-PDIP*Mounting Type: Through-Hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan