Texas Instruments 8bit bus transceiver 3-state TTL DIP24

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0440-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: 74ALS*Logic Type: Transceiver, Non-inverting*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 8*Input Type: -*Output Type: 3-State*Current - Output High, Low: 15mA, 24mA*Voltage - Supply: 4.5 V to 5.5 V*Operating Temperature: 0°C to 70°C (TA)*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 24-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 24-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan