Texas Instruments IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Schottky Barrier Diode Bus Termination Array*Power Supply Voltage: -*Number of Bits: 16*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 20-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan