Texas Instruments IC REG LINEAR 5V 800MA SOT223

Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 15V*Voltage - Output (Min/Fixed): 5V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 1.2V @ 800mA*Current - Output: 800mA*Current - Quiescent (Iq): 5mA*Current - Supply (Max): 10mA*PSRR: 75dB (120Hz)*Control Functions: -*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-261-4, TO-261AA*Supplier Device Package: SOT-223

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan