Texas Instruments IC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFP

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Printer Port*Number of Channels: 2, DUART*FIFO: 16 Byte*Protocol: -*Data Rate (Maximum): 1Mbps*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*With Automatic Flow Control: -*With IrDA Encoder/Decoder: -*With False Start Bit Detection: Yes*With Modem Control: Yes*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 80-LQFP*Supplier Device Package: 80-LQFP(12x12)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan