Texas Instruments IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Control Device (PD)*Number of Channels: 1*Power - Max: 12.95W*Internal Switch: Yes*Auxiliary Function Detection: Yes*Standard: 802.3af (PoE)*Voltage - Supply: 9V to 70V*Current - Supply: 2mA*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width) Exposed Pad*Supplier Device Package: 14-HTSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan