Texas Instruments IC DAC/AUDIO 16BIT 96K 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: DAC, Audio*Number of Channels: 3*Resolution (bits): 16 b*Sampling Rate (per second): 96K*Data Interface: IS*Power Supply: Single Supply*Voltage - Supply: 5V*Operating Temperature: -25°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 14-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan