Texas Instruments DC DC CONVERTER 0.8-5V

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0411-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Non-Isolated PoL Module*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 2.95V*Voltage - Input (Max): 5.5V*Voltage - Output 1: 0.8 to 5V*Voltage - Output 2: -*Voltage - Output 3: -*Voltage - Output 4: -*Current - Output (Max): 5A*Power (Watts): -*Voltage - Isolation: -*Application: ITE (Commercial): UVLO*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Efficiency: 96%*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-PMOD-7, Power Module*Size/Dimensions: 0.40" L x 0.39" W x 0.18" H (10.2mm x 9.9mm x 4.6mm)*Supplier Device Package: TO-PMOD-7*Control Functions: Enable, Active High

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan