SAMTEC MEC1 1mm Pitch 100 Positions 2 Rows Vertical SMT Male Card Edge Connector 1 Set 150 Pieces

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7615-86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (150 pieces)*Connection direction: vertical*Male/female: male*Number of poles: 100*Number of rows: 2*Pitch: 1mm*Mounting type: surface mount*Rated current: 2.2A*Series: MEC1*Code number: 227-1477

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan