Texas Instruments IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Adjustable*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 7V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.23V*Voltage - Output (Max): 6.6V*Voltage Dropout (Max): 0.435V @ 1.5A*Current - Output: 1.5A*Current - Quiescent (Iq): 3mA*Current - Supply (Max): 10mA*PSRR: 73dB to 57dB (120Hz)*Control Function: Enable*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-263-6, D Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA*Supplier Device Package: DDPAK/TO-263-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan