Texas Instruments IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0371-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: J-FET*Number of Circuits: 4*Output Type: -*Slew Rate: 13V/μs*Gain Bandwidth Product: 3MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 65pA*Voltage - Input Offset: 3mV*Current - Supply: 1.4mA (x4 Channels)*Current - Output/Channel: -*Voltage - Span (Min): 10V*Voltage - Span (Max): 30V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 14-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan