Texas Instruments IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20SO

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Identity Comparator*Number of Bits: 8*Output: Active Low*Output Function: A=B*Voltage - Supply: 4.85V to 5.25V*Current - Output High, Low: 400μA, 24mA*Maximum Propagation Delay per Maximum CL at V Applied: 23ns @ 5V, 45pF*Current - Quiescent (Iq): -*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Package/Case: 20-SOIC (0.209 in, 5.30mm width)*Supplier Device Package: 20-SO*Mounting Type: Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan