Texas Instruments SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Sensor Type: Analog, Local*Sensing Temperature - Local: -40°C to 100°C*Sensing Temperature - Remote: -*Output Type: Analog Voltage*Voltage - Supply: -*Resolution: 10mV/°K: -*Accuracy - Max (Min): ±6°C (±9°C)*Test Conditions: 25°C (-40°C to 100°C)*Operating Temperature: -40°C to 100°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan