Texas Instruments Dual High Precision Timer IC

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0484-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package: DIP14*Number of circuits: 2 circuits*Operating voltage: 4.5V to 16V*Circuit current (typ): 6mA (5V) Out-Low No Load*Output current: ±200mA*Maximum oscillation frequency: Compatibility: TTL*Operating temperature: 0°C to +70°C*Notes:

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan