Texas Instruments IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0485-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Switch Circuit: SP4T*Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 4:1*Number of Circuits: 2*On-State Resistance (Max): 130 Ohms*Channel-to-Channel Matching (△Ron): 5 Ohms*Voltage - Supply, Single (V+): 2V to 6V*Voltage - Supply, Dual (V±): ±1V to 5V*Switch Time (Ton, Toff) (Max): -*Bandwidth -3db: 185MHz*Charge Injection: -*Channel Capacitance (CS(off), CD(off)): 12pF*Current - Leakage (IS(off)) (Max): 200nA*Crosstalk: -*Operating Temperature: -55°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Through-Hole*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan