Texas Instruments IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Reference Type: Shunt*Output Type: Fixed*Voltage - Output (min/fixed): 2.5V*Voltage - Output (max): -*Current - Output: 15mA*Tolerance: ±0.5%*Temperature Coefficient: 100ppm/°C*Noise - 0.1Hz to 10Hz: -*Noise - 10Hz to 10kHz: 35μVrms*Voltage - Input: -*Current - Supply: -*Current - Cathode: 65μA*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: TO-226-3, TO-92-3 Standard Body (TO-226AA)*Supplier Device Package: TO-92-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan