Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step Down*Output Configuration: Positive*Topology: Buck*Output Type: Adjustable*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 6V*Voltage - Input (Max): 75V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.225V*Voltage - Output (Max): 70V*Current - Output: 3A*Frequency - Switching: 50kHz to 500kHz*Synchronous Rectifier: No*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-PowerTSSOP (0.173 in, 4.40 mm wide)*Supplier Device Package: 20-HTSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan