Texas Instruments IC LATCH TRANSP OCTAL D 20SO

Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: D-Type Transparent Latch*Circuits: 8:8*Output Type: 3-State*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Independent Circuits: 1*Delay Time - Propagation: 6ns*Current - Output High, Low: 2.6mA, 24mA*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-SOIC (0.209 in, 5.30 mm width)*Supplier Device Package: 20-SO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan