Texas Instruments IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8DIP

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Simple Reset/Power-On Reset*Number of Monitored Voltages: 1*Voltage - Threshold: 4.55V*Output: Complementary*Reset: Active High/Active Low*Timeout Reset: 1μs Maximum Propagation Delay*Operating Temperature: 0°C to 70°C (TA)*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 8-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 8-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan