Texas Instruments IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0485-23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Switch Circuit: SPDT*Multiplexer/Demultiplexer Circuit: 2:1*Number of Circuits: 3*On-State Resistance (Max): 130 Ohms*Channel-to-Channel Matching (△Ron): 5 Ohms*Voltage - Supply, Single (V+): 4.5V to 5.5V*Voltage - Supply, Dual (V±): ±1V to 5V*Switch Time (Ton, Toff) (Max): -*Bandwidth -3db: 200MHz*Charge Injection: -*Channel Capacitance (CS(off), CD(off)): 5pF, 8pF*Current - Leakage (IS(off)) (Max): 100nA*Crosstalk: -*Operating Temperature: -55°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-SOIC (0.154 in, 3.90mm width)*Supplier Device Package: 16-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan