Texas Instruments IC DRIVER 1/0 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Driver*Protocol: LVDS*Number of Drivers/Receivers: 1/0*Duplex: -*Receiver Hysteresis: -*Data Rate: 600Mbps*Voltage - Supply: 3V to 3.6V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan