Texas Instruments IC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10WSON

Sebelum PPN:
Rp81.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Application: Portable devices*Current - Supply: 45μA*Voltage - Supply: 3V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 10-WFDFN Exposed Pad*Supplier Device Package: 10-WSON(3x3)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan