Texas Instruments ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0342-69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package: SOIC-8*Number of circuits: 2*GBW: 1MHz*SR: 0.1V/us*Input offset voltage (typ): 7mV*Operating temperature: 0°C to +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan