Texas Instruments IC VREF SHUNT 1% TO92-3

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Reference Type: Shunt*Output Type: Fixed*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.235V*Voltage - Output (Max): -*Current - Output: 20mA*Tolerance: ±1%*Temperature Coefficient: 30ppm/°C*Noise - 0.1Hz to 10Hz: -*Noise - 10Hz to 10kHz: 60μVrms*Voltage - Input: -*Current - Supply: -*Current - Cathode: 15μA*Operating Temperature: 0°C to 70°C (TA)*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: TO-226-3, TO-92-3 Standard Body (TO-226AA)*Supplier Device Package: TO-92-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan