Texas Instruments IC VIDEO SYNC 10VSSOP

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Separator*Application: Professional Video*Standard: NTSC, PAL*Control Interface: -*Voltage - Supply: 3.3V to 5V*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118 inch, 3.00 mm width)*Supplier Device Package: 10-VSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan