Texas Instruments IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0485-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Translator Type: Voltage Level*Channel Type: Unidirectional*Number of Circuits: 4*Channels per Circuit: 1*Voltage - VCCA: 3V to 18V*Voltage - VCCB: 3V to 18V*Input Signal: -*Output Signal: -*Output Type: 3-State, Non-Inverting*Data Rate: -*Operating Temperature: -55°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan