Texas Instruments IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20DSBGA

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0442-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Translator type: Voltage level*Channel type: Bidirectional*Number of circuits: 1*Channels per circuit: 4*Voltage - VCCA: 1.1V to 3.6V*Voltage - VCCB: 1.1V to 3.6V*Input signal: -*Output signal: -*Output type: Open drain*Data rate: 60Mbps*Operating temperature: -40°C to 85°C (TA)*Features: SIM card interface*Mounting type: Surface mount*Package/case: 20-XFBGA, DSBGA*Supplier device package: 20-DSBGA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan