Texas Instruments IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Sebelum PPN:
Rp82.900 - Rp90.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Simple Reset/Power-On Reset*Number of Monitor Voltages: 1*Voltage - Threshold: 2.93V*Output: Push-Pull/Totem Pole*Reset: Active High*Timeout Reset: 120ms min*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: SC-74A, SOT-753*Supplier Device Package: SOT-23-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan